Eriks
SMC

SMC Tube Polyoléfine TPS0805BU-20 8x5mm bleu 20 mètre

  • ERIKS:12724688
Image 1
▪ Taille: 0805 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø5.)
▪ Couleur: BU (Bleu)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

56,28 €/ Unitéhors TVA

68,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TP
Type
TPS
Matériau du tuyau
Polyoléfine
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
7 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Bleu