Eriks
SMC

SMC Tube Polyoléfine TPH1209BU-20 12x9mm bleu 20 mètre

  • ERIKS:24138660
Image 1
▪ Taille: 1209 (Diam. ext. Ø12 diam. int. Ø9)
▪ Couleur: BU (Bleu)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

67,10 €/ Unitéhors TVA

81,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TP
Type
TPH
Matériau du tuyau
Polyoléfine
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
7 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Bleu