Eriks
SMC

SMC Tube Polyoléfine TPH0806BU-20 8x6mm bleu 20 mètre

  • ERIKS:24138657
Image 1
▪ Taille: 0806 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø6.)
▪ Couleur: BU (Bleu)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

41,17 €/ Unitéhors TVA

49,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TP
Type
TPH
Matériau du tuyau
Polyoléfine
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
7 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Bleu