Eriks
SMC

SMC Tube Polyoléfine TPH0425W-20 4x2.5mm blanc 20 mètre

  • ERIKS:24138653
Image 1
▪ Taille: 0425 (Diam. ext. Ø4 diam. int. Ø2.5)
▪ Couleur: W (Blanc)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

34,61 €/ Unitéhors TVA

41,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TP
Type
TPH
Matériau du tuyau
Polyoléfine
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Blanc