Eriks
SMC

SMC Tube polyamide TS1612B-20 16x12mm noir 20 mètre

  • ERIKS:24138800
Image 1
▪ Taille: 1612 (Diam. ext. Ø16 diam. int. Ø12.)
▪ Couleur: B (Noir)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

202,26 €/ Unitéhors TVA

244,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TS
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir