Eriks
SMC

SMC Tube polyamide TS1209B-100 12x9mm noir 100 mètre

  • ERIKS:12724585
Image 1
▪ Taille: 1209 (Diam. ext. Ø12 diam. int. Ø9)
▪ Couleur: B (Noir)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 100 m
Ajouter à la liste

457,37 €/ Unitéhors TVA

553,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TS
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir