Eriks
SMC

SMC Tube polyamide TS1075G-20 10x7.5mm vert 20 mètre

  • ERIKS:24138777
Image 1
▪ Taille: 1075 (Diam. ext. Ø10 diam. int. Ø7.5)
▪ Couleur: G (Vert)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

74,66 €/ Unitéhors TVA

90,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TS
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
7.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Vert