Eriks
SMC

SMC Tube polyamide TS1075B-100 10x7.5mm noir 100 mètre

  • ERIKS:12724583
Image 1
▪ Taille: 1075 (Diam. ext. Ø10 diam. int. Ø7.5)
▪ Couleur: B (Noir)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 100 m
Ajouter à la liste

337,07 €/ Unitéhors TVA

407,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TS
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
7.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir