158,88 €/ Unitéhors TVA
192,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | TS |
Matériau du tuyau | PA (nylon) |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Noir |