Eriks
SMC

SMC Tube polyamide TS0425W-100 4x2.5mm blanc 100 mètre

  • ERIKS:12724580
Image 1
▪ Taille: 0425 (Diam. ext. Ø4 diam. int. Ø2.5)
▪ Couleur: W (Blanc)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 100 m
Ajouter à la liste

98,73 €/ Unitéhors TVA

119,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TS
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Blanc