Eriks
SMC

SMC Tube polyamide TISA07W-20 6.35x4.57mm blanc 20 mètre

  • ERIKS:12724675
Image 1
▪ Taille: 07 (Diam ext. Ø6.35 Diam int. Ø4.57)
▪ Couleur: W (Blanc)
Ajouter à la liste

35,66 €/ Unitéhors TVA

43,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TISA
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
4.57 mm
Diamètre extérieur
6.35 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Blanc