Eriks
SMC

SMC Tube polyamide TIA11B-20 9.53x6.99mm noir 20 mètre

  • ERIKS:24138509
Image 1
▪ Taille: 11 (Diam. ext. 53, Ø9 diam. int. Ø6.99)
▪ Couleur: B (Noir)
▪ 20: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

67,94 €/ Unitéhors TVA

82,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TIA
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
6.99 mm
Diamètre extérieur
9.53 mm
Pression de service max. à 20 °C
30 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir