35,66 €/ Unitéhors TVA
43,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | TIA |
Matériau du tuyau | PA (nylon) |
Diamètre intérieur | 4.57 mm |
Diamètre extérieur | 6.35 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 30 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Longueur du rouleau | 20 m |
Couleur | Noir |