Eriks
SMC

SMC Tube polyamide TIA01B-20 3.18x2.18mm noir 20 mètre

  • ERIKS:24138507
Image 1
▪ Taille: 01 (Diam ext. Ø3.18 Diam int. Ø2.18)
▪ Couleur: B (Noir)
▪ 20: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

21,19 €/ Unitéhors TVA

25,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TIA
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
2.18 mm
Diamètre extérieur
3.18 mm
Pression de service max. à 20 °C
30 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir