Eriks
SMC

SMC Tube polyamide TAS3222B-20 3.2x2.2mm noir 20 mètre

  • ERIKS:12724670
Image 1
▪ Taille: 3222 (Diam ext. Ø3.2 Diam int. Ø2.2)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

30,34 €/ Unitéhors TVA

36,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TAS
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
2.2 mm
Diamètre extérieur
3.2 mm
Pression de service max. à 20 °C
12 bar
Plage de température
de 0 jusqu'à 40 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir