Eriks
SMC

SMC Tube polyamide TAS0805B-20 8x5mm noir 20 mètre

  • ERIKS:12724669
Image 1
▪ Taille: 0805 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø5.)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

153,14 €/ Unitéhors TVA

185,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TAS
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
12 bar
Plage de température
de 0 jusqu'à 40 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir