Eriks
SMC

SMC Tube polyamide TAS0425B-20 4x2.5mm noir 20 mètre

  • ERIKS:12724667
Image 1
▪ Taille: 0425 (Diam. ext. Ø4 diam. int. Ø2.5)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

46,30 €/ Unitéhors TVA

56,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TAS
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
12 bar
Plage de température
de 0 jusqu'à 40 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir