Eriks
SMC

SMC Tube polyamide T1613B-100 16x13mm noir 100 mètre

  • ERIKS:24138250
Image 1
▪ Taille: 1613 (Diam. ext. Ø16 diam. int. Ø13.)
▪ Couleur: B (Noir)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 100 m
Ajouter à la liste

700,33 €/ Unitéhors TVA

847,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
T
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
13 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Pression de service max. à 20 °C
30 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir