Eriks
SMC

SMC Tube polyamide T1209W-20 12x9mm blanc 20 mètre

  • ERIKS:24138237
Image 1
▪ Taille: 1209 (Diam. ext. Ø12 diam. int. Ø9)
▪ Couleur: W (Blanc)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

70,08 €/ Unitéhors TVA

84,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
T
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
30 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Blanc
Alternatives

111,03 €/ Rouleauhors TVA

134,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026