Eriks
SMC

SMC Tube polyamide T1209BU-20 12x9mm bleu 20 mètre

  • ERIKS:24138234
Image 1
▪ Taille: 1209 (Diam. ext. Ø12 diam. int. Ø9)
▪ Couleur: BU (Bleu)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

73,55 €/ Unitéhors TVA

89,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
T
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
30 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Bleu
Alternatives
Product Image

FLEXION Tube PA 1012 PHL 12x9mm bleu longueur 25m boîte 400x400x110mm

  • Eriks:14402575
  • Manufacturer:TU-PA-12/9-BLU-25M-FX

111,03 €/ Rouleauhors TVA

134,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026