Eriks
SMC

SMC Tube polyamide T1075B-20 10x7.5mm noir 20 mètre

  • ERIKS:24138224
Image 1
▪ Taille: 1075 (Diam. ext. Ø10 diam. int. Ø7.5)
▪ Couleur: B (Noir)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

51,86 €/ Unitéhors TVA

62,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
T
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
7.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
30 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir