Eriks
SMC

SMC Tube polyamide T0806BU-20 8x6mm bleu 20 mètre

  • ERIKS:24138184
Image 1
▪ Taille: 0806 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø6.)
▪ Couleur: BU (Bleu)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

35,47 €/ Unitéhors TVA

42,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
T
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
30 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Bleu
Alternatives
Product Image

FLEXION Tube PA 1012 PHL 8x6mm bleu longueur 25m boîte 300x300x80mm

  • Eriks:14402601
  • Manufacturer:TU-PA-8/6-BLU-25M-FX

54,05 €/ Rouleauhors TVA

65,40 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026