Eriks
SMC

SMC Tube polyamide T0806B-100 8x6mm noir 100 mètre

  • ERIKS:24138181
Image 1
▪ Taille: 0806 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø6.)
▪ Couleur: B (Noir)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 100 m
Ajouter à la liste

159,39 €/ Unitéhors TVA

192,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
T
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
30 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir