Eriks
SMC

SMC Tube polyamide T0604R-20 6x4mm rouge 20 mètre

  • ERIKS:24138174
Image 1
▪ Taille: 0604 (Diam. ext. Ø6 diam. int. Ø4.)
▪ Couleur: R (Rouge)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

25,56 €/ Unitéhors TVA

30,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
T
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
30 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Rouge