Eriks
SMC

SMC Tube polyamide T0425R-20 4x2.5mm rouge 20 mètre

  • ERIKS:24138165
Image 1
▪ Taille: 0425 (Diam. ext. Ø4 diam. int. Ø2.5)
▪ Couleur: R (Rouge)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

15,87 €/ Unitéhors TVA

19,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
T
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
30 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Rouge