Eriks
SMC

SMC Tube polyamide T0403W-20 4x3mm blanc 20 mètre

  • ERIKS:24138159
Image 1
▪ Taille: 0403 (Diam. ext. Ø4 diam. int. Ø3)
▪ Couleur: W (Blanc)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

12,70 €/ Unitéhors TVA

15,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
T
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
30 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Blanc