Eriks
SMC

SMC Tube polyamide souple TRS0805R-100 8x5mm rouge 100 mètre

  • ERIKS:12724574
Image 1
▪ Taille: 0805 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø5.)
▪ Couleur: R (Rouge)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 100 m
Ajouter à la liste

426,26 €/ Unitéhors TVA

515,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TRS
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
12 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Rouge