58,50 €/ Unitéhors TVA
70,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | TRS |
Matériau du tuyau | PA (nylon) |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 12 bar |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |
Longueur du rouleau | 20 m |
Couleur | Bleu |