Eriks
SMC

SMC Tube polyamide souple TRS0603B-100 6x3mm noir 100 mètre

  • ERIKS:24138746
Image 1
▪ Taille: 0603 (Diam. ext. Ø6 diam. int. Ø3)
▪ Couleur: B (Noir)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 100 m
Ajouter à la liste

292,09 €/ Unitéhors TVA

353,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TRS
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
12 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir