Eriks
SMC

SMC Tube PFA TLM0806N-20 8x6mm transparent 20 mètre

  • ERIKS:12724652
Image 1
▪ Taille: 0806 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø6.)
▪ Color: N (Translucide)
▪ Longueur du rouleau: 20 (20m)
Ajouter à la liste

449,51 €/ Unitéhors TVA

543,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TLM
Matériau du tuyau
PFA
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de 0 jusqu'à 260 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Transparent