263,57 €/ Unitéhors TVA
318,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | TL |
Matériau du tuyau | PFA |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 7 bar |
Plage de température | de 0 jusqu'à 260 °C |
Longueur du rouleau | 10 m |
Couleur | Transparent |