Eriks
SMC

SMC Tube PFA TL1008-2S 10x8mm transparent 2 mètre

  • ERIKS:12724627
Image 1
▪ Taille: 1008 (10 mm)
▪ Longueur du rouleau: 2S (2m droit)
Ajouter à la liste

71,13 €/ Unitéhors TVA

86,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TL
Matériau du tuyau
PFA
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
9 bar
Plage de température
de 0 jusqu'à 260 °C
Longueur du rouleau
2 m
Couleur
Transparent
Exécution
Droit