Eriks
SMC

SMC Tube PFA TL0806-2S 8x6mm transparent 2 mètre

  • ERIKS:12724626
Image 1
▪ Taille: 0806 (8 mm)
▪ Longueur du rouleau: 2S (2m droit)
Ajouter à la liste

53,98 €/ Unitéhors TVA

65,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TL
Matériau du tuyau
PFA
Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de 0 jusqu'à 260 °C
Longueur du rouleau
2 m
Couleur
Transparent
Exécution
Droit