415,76 €/ Unitéhors TVA
503,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | TL |
Matériau du tuyau | PFA |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Épaisseur de paroi | 0.5 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Plage de température | de 0 jusqu'à 260 °C |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Transparent |