Eriks
SMC

SMC Tube PFA 1" TIL25-50 transparent 50 mètre

  • ERIKS:12724832
Image 1
▪ Taille: 25 (1")
▪ Longueur du rouleau: 50 (Rouleau de 50 m)
Ajouter à la liste

4 629,78 €/ Unitéhors TVA

5 602,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TIL
Matériau du tuyau
PFA
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de 0 jusqu'à 260 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Transparent
Diamètre nominale
1 in