845,79 €/ Unitéhors TVA
1 023,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | TIL |
Matériau du tuyau | PFA |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Plage de température | de 0 jusqu'à 260 °C |
Longueur du rouleau | 20 m |
Couleur | Transparent |
Diamètre nominale | 1/2 in |