Eriks
SMC

SMC Tube PFA 1/2" TIL13-100 transparent 100 mètre

  • ERIKS:12724515
Image 1
▪ Taille: 13 (1/2")
▪ Longueur du rouleau: 100 (Rouleau de 100 m)
Ajouter à la liste

4 228,49 €/ Unitéhors TVA

5 116,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TIL
Matériau du tuyau
PFA
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de 0 jusqu'à 260 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Transparent
Diamètre nominale
1/2 in