Eriks
SMC

SMC Tube FEP TH1210B-20 12x10mm noir 20 mètre

  • ERIKS:12724643
Image 1
▪ Taille du tube: 1210 (Diam. ext. Ø12 mm, diam. int. Ø10 mm)
▪ Couleur: B [Noir (Opaque)]
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

501,74 €/ Unitéhors TVA

607,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TH
Matériau du tuyau
FEP
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
2.3 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir