Eriks
SMC

SMC Tube FEP TH1075N-20 10x7.5mm transparent 20 mètre

  • ERIKS:12724642
Image 1
▪ Taille du tube: 1075 (Diam. ext. Ø10 diam. int. Ø7.5)
▪ Couleur: N (Opaque)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

330,78 €/ Unitéhors TVA

400,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TH
Matériau du tuyau
FEP
Diamètre intérieur
7.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
2.3 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Transparent