Eriks
SMC

SMC Tube FEP TH1008R-20 10x8mm rouge transparent 20 mètre

  • ERIKS:12724641
Image 1
▪ Taille du tube: 1008 (Diam. ext. Ø10 mm, Diam. int. Ø8 mm)
▪ Couleur: R [Rouge (semi-transparent)]
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

389,61 €/ Unitéhors TVA

471,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TH
Matériau du tuyau
FEP
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
2.3 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Rouge