Eriks
SMC

SMC Tube FEP TH1008N-100 10x8mm transparent 100 mètre

  • ERIKS:12724513
Image 1
▪ Taille du tube: 1008 (Diam. ext. Ø10 mm, Diam. int. Ø8 mm)
▪ Couleur: N (Opaque)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 100 m
Ajouter à la liste

1 359,34 €/ Unitéhors TVA

1 644,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TH
Matériau du tuyau
FEP
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
2.3 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Transparent