Eriks
SMC

SMC Tube FEP TH0806BU-20 8x6mm bleu transparent 20 mètre

  • ERIKS:12121673
Image 1
▪ Taille du tube: 0806 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø6.)
▪ Couleur: BU [Bleu (Moitié transparent)]
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

295,74 €/ Unitéhors TVA

357,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TH
Matériau du tuyau
FEP
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
2.3 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Bleu