Eriks
SMC

SMC Tube FEP TH0604BU-20 6x4mm bleu transparent 20 mètre

  • ERIKS:24138499
Image 1
▪ Taille du tube: 0604 (Diam. ext. Ø6 diam. int. Ø4.)
▪ Couleur: BU [Bleu (Moitié transparent)]
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TH
Matériau du tuyau
FEP
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
2.3 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Bleu