Eriks
SMC

SMC Tube FEP TH0425B-20 4x2.5mm noir 20 mètre

  • ERIKS:12724632
Image 1
▪ Taille du tube: 0425 (Diam. ext. Ø4 diam. int. Ø2.5)
▪ Couleur: B [Noir (Opaque)]
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

137,18 €/ Unitéhors TVA

165,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TH
Matériau du tuyau
FEP
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
2.3 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir