Eriks
SMC

SMC Tube de contrôle d'humidité 6 x 4mm L=100mm

  • ERIKS:14208153
Image 1
▪ Diam. ext. tube: 6 mm
▪ Longueur effective du tube: 100mm
Ajouter à la liste

57,09 €/ Unitéhors TVA

69,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
IDK
Matériau du tuyau
Fluoropolymère
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
7 bar
Plage de température
de 0 jusqu'à 60 °C
Couleur
Transparent
Rayon de courbure min.
40 mm
Pression de travail maximum
0.7 MPa