18,04 €/ Unitéhors TVA
21,83 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Male Run Tee |
Constructeur ID | KQ2Y16-U04A |
Forme | Forme T |
Matériau | PBT/Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 16 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (UNI) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Matériau d'écrou | C3604 |
Prolongé | Non |
Poids | 55.4 g |
A | Laiton |
D1 | 23.8 mm |
D2 | 21 mm |
H | 22 mm |
L1 | 28.6 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 28.6 mm |
M | 20.6 |