5,61 €/ Unitéhors TVA
6,79 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Male Run Tee |
Constructeur ID | KQ2Y08-01AS |
Forme | Forme T |
Matériau | PBT/Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Pré-revêtement du filetage | Oui |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Prolongé | Non |
Poids | 8 g |
A | Laiton |
D1 | 13.2 mm |
D2 | 10 mm |
H | 10 mm |
L1 | 18.2 mm |
L2 | 18.7 mm |
L3 | 18.2 mm |
M | 14.2 |