Eriks
SMC

SMC Té mâle en ligne, KQ2Y07-35AS, KQ2 Série, Forme T, Filetage extérieur (NPT), 1/4 Filet, 1/4" Tube OD

  • ERIKS:12236628
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø1/4
▪ Orifice: 35 (1/4)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
▪ Prétéfloné: S (Avec filetage prétéflonné)
Ajouter à la liste

8,40 €/ Unitéhors TVA

10,16 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Run Tee
Constructeur ID
KQ2Y07-35AS
Forme
Forme T
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non
Poids
16.9 g
A
Laiton
D1
11.1 mm
D2
10 mm
H
14.29 mm
L1
16.5 mm
L2
23.1 mm
L3
16.5 mm
M
13.3