Eriks
SMC

SMC Té de dérivation mâle, KRT10-03S, KR Série, Forme T, Filetage extérieur BSPT (R), 3/8 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:24127817
Image 1
▪ Efficace pour les raccordements dans les espaces restreints
▪ Le collier de dégagement permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
▪ Idéal pour les milieux soumis aux projections de soudure
▪ Matériau ignifuge
▪ Pression d'utilisation maxi de 1.0 MPa
Ajouter à la liste

8,55 €/ Unitéhors TVA

10,35 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KR
Type
Male Branch Tee
Constructeur ID
KRT10-03S
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
39 g
D1
18.5 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
26.5 mm
L2
30 mm
M
21