8,17 €/ Unitéhors TVA
9,89 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KR |
Type | Male Branch Tee |
Constructeur ID | KRT10-02S |
Forme | Forme T |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | PBT |
Matériau d'écrou | C3604BD |
Prolongé | Non |
Poids | 29 g |
D1 | 18.5 mm |
D2 | 17 mm |
H | 17 mm |
L1 | 26.5 mm |
L2 | 30 mm |
M | 21 |